Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 49345231
Seal
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49345231
Rubix:d478023
Producator:49345231

Detalii produs : 49345231 SIMRIT - SIMRIT 49345231 SIMRIT
Standard types according to DIN 3760, with outer elastomer sleeve, with and without additional dust lip (SL) to protect against light to medium levels of exterior soiling. Available in various designs and materials.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere