Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF G 42X52X4
Sealing ring SFK
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:G 42X52X4
Rubix:d1320123
Producator:G 42X52X4
EAN:7316571039077

Detalii produs : G 42X52X4 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF G 42X52X4
Radial shaft sealing ring
Sealing ring SFK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
