Referințe
FAG:DH230
Rubix:d344071
Producator:0383899750000
EAN:4012801212083
Documente
Detalii produs : DH230 FAG - FAG DH230 HOUSING LIP-SEAL 0383899750000
Sealing joint double lipped
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 360 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16.5 mm |
| Lățime | 202.45 mm |
| Serie | dh2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere




