Referințe
FAG:U234
Rubix:d1242709
Producator:0192928800000
EAN:4012801320962


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 21.5 mm |
Detalii produs : U234FAG - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK FAG U234
Seating washer U2, rolling bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2140 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 21.5 mm |
| Grosime | 21.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere