Referințe
FAG:MS3044
Rubix:d340607
Producator:0383839260000
EAN:4012801224758

Detalii produs : MS3044 FAG - FAG MS3044 SECURING PLATE
Securing plate MS, locknut, DIN5406
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26 g |
|---|---|
| Lungime | 20 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Diametrul interior | 7 mm |
| Serie | ms |
| Lățimea interioară | 13.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere