Referințe
FAG:MS3072
Rubix:d342931
Producator:0190042900000
EAN:4012801315074

Detalii produs : MS3072 FAG - FAG MS3072 SECURING PLATE
Securing plate MS, locknut, DIN5406
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Lungime | 28 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Diametrul interior | 9 mm |
| Serie | ms |
| Lățimea interioară | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere