Clește pentru inele de siguranta Beta Tools 1038 220

SEEGER RING PLIERS, 90° BENT JAW BETA 1038

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Beta Tools:1038 220
Rubix:d1189600
Producator:010380021
EAN:8014230039619
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluicurbat
Lungime220 mm
Greutate250 g
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1038 220 BETA - CIRCLIPS PLIERS BETA TOOLS 1038 220


UNI 7915 DIN 5254<br/>Specifically designed for mounting and removing elastic safety rings on shafts<br/>Cataphoresis coating, a treatment that ensures high protection against corrosion and chemical agents<br/>Made of silicon spring steel<br/>Tips and jaws stamped in a single piece<br/>Cold stamping for greater plier toughness<br/>PVC handles for a secure grip<br/>

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)250x85x50 mm
Logistic Greutate261,6 g
Forma nasuluicurbat
Lungime220 mm
Greutate250 g
Capacitate maximă a diametrului100 mm
Diametru min.40 mm
Diametrul maxim100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere