Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 11207 TN9, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 52 mm | Diametrul interior: 35 mm

Self-aligning Ball Bearing 112.. Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:11207 TN9
Rubix:d736864
Producator:101684
EAN:7316571228242
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime52 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 11207 TN9 SKF - SKF SELF ALIGNING BEARING 11207 TN9


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Puncte forte

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Extended inner ring facilitates ease of mounting

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52x72x72 mm
Logistic Greutate540 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime52 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie112e
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință14000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.