Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1202 ETN9, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm

Self-aligning Ball Bearing 12.. Series

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:1202 ETN9
Rubix:28078
Producator:34139
EAN:7316576623097
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1202 ETN9 SKF - SKF RULMENT 1202 ETN9


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Puncte forte

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)11x35x35 mm
Logistic Greutate50 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime11 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie12e
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință45000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1760 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7410 N
  • Disponibil

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.