Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1220-M-C3, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mm

Self-aligning ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:1220-M-C3
Rubix:d345623
Producator:0167005540030
EAN:4012801470926
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime34 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1220-M-C3 FAG - FAG 1220-M-C3 SELF-ALIGNING BALL BEARING


Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)34x180x180 mm
Logistic Greutate4000 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime34 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie12..-m
Cușcăalamă
Viteza de referință4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r29500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr70000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.