Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1305-TVH-C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:1305-TVH-C3
Rubix:121224
Producator:0167006780030
EAN:4012801159302

Detalii produs : 1305-TVH FAG - FAG RULMENT 1305-TVH
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage.
Self-aligning ball bearing 13..-TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 257 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 13..-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 10000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 18300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil
