Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1319-K-M-C3, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 45 mm | Diametrul interior: 95 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:1319-K-M-C3
Rubix:d343237
Producator:0384371630030
EAN:4012801472821

Detalii produs : 1319-K-M-C3 FAG - FAG 1319-K-M-C3 SELF-ALIGNING BALL BEARING
Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 13..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6900 g |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 13..-k-m |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 4050 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 51000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 134000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere