Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1210 EKTN9/C3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 50 mm

Self-aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:1210 EKTN9/C3
Rubix:253502
Producator:34175
EAN:7316577060334
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1210 EKTN9/C3 SKF - SKF RULMENT 1210 EKTN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Puncte forte

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)20x90x90 mm
Logistic Greutate492 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime20 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie12e
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință16000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r9150 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.