Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2213-TVH-C3>N, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 31 mm | Diametrul interior: 65 mm
Self-aligning ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:2213-TVH-C3
FAG:2213-TVH-C3>N
Rubix:d1241586
Producator:0972603120030
EAN:4064327521217

Detalii produs : 2213-TVH-C3>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2213-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 22..-tvh |
| Cușcă | poliamidă |
| Greutate | 1.4 kg |
| Grosime | 31 mm |
| Viteza de referință | 6200 rpm |
| Standard | DIN 630 |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 58000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere