Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1213-TVH>N, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm

Self-aligning ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:1213-TVH
FAG:1213-TVH>N
Rubix:d1248961
Producator:0972591870000
EAN:4064327521064
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1213-TVH>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1213-TVH>N


Self-aligning ball bearing 12..-TVH, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie12..-tvh
Viteza de referință5800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r12500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.