Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 11209-TVH>J, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm
Self-Aligning Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:11209-TVH
FAG:11209-TVH>J
Rubix:d1249429
Producator:0979771520000
EAN:4064327866837



Documente
Detalii produs : 11209-TVH>JFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 11209-TVH>J
Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 112 |
| Cușcă | poliamidă |
| Greutate | 0.788 kg |
| Grosime | 19 mm |
| Viteza de referință | 8200 rpm |
| Standard | DIN 630 |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 22000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere