Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1307-TVH>J, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm
Self-Aligning Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:1307-TVH
FAG:1307-TVH>J
Rubix:d1248533
Producator:3002265600000
EAN:4064327867544



Documente
Detalii produs : 1307-TVH>JFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1307-TVH>J
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 13 |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 7800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere