Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 1309-K-TVH-C3>N, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 45 mm
Self-Aligning Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:1309-K-TVH-C3>N
Rubix:d1244706
Producator:0975452790030
EAN:4064327867193



Documente
Detalii produs : 1309-K-TVH-C3>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 1309-K-TVH-C3>N
Self-aligning ball bearing 13. . -TVH, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 13 |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 6700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 38500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere