Rulment cu bile cu auto-aliniere FAG 2311-TVH>N, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 55 mm

Self-Aligning Ball Bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:2311-TVH
FAG:2311-TVH>N
Rubix:d1246666
Producator:3004337350000
EAN:4064327868169
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 2311-TVH>NFAG - SELF-ALIGNING BALL BEARING FAG 2311-TVH>N


Self-aligning ball bearing 23. . -TVH, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime43 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie23
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință7100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r24000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr77000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.