Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub RHP 1070-60G, Diametrul exterior: 125 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 74.6 mm

Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

RHP:1070-60G
Rubix:d461380
Producator:1070-60G R
EAN:00747023040735
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime74.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 1070-60G RHP - RHP BEARING INSERT 1070-60


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2270 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime74.6 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădouă garnituri de cauciuc
Serie1000g
Cușcăoțel
Limitați viteza2450 rpm
Lățimea totală a rulmentului74.6 mm
Sarcină statică de bază, radială - C0r45000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr61000 N
Greutate2.27 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.