Lagăr de inserție cu inel de prindere excentric NSK UC210D1, Diametrul exterior: 90 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 51.6 mm
Self-aligning bearing Japanese standard UC series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NSK:UC210D1
Rubix:d411043
Producator:UC210D1 N
EAN:00029176579271

Documente
Detalii produs : UC210D1 NSK - NSK UC210D1 INSERT BALL BEARINGS
Sealed by a combination of a heat-resistant, oil-tight synthetic elastomer seal and a deflector.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 51.6 mm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere