Rulment dintr-o singură bucată SNR SESP211COE

Self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SESP211COE
Rubix:d480666
Producator:SESP.211.COE
EAN:3413529549115
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Distanța de fixare de la centru la centru171 mm
Înălțimea arborelui63.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SESP211COE SNR - SNR SESP211COE BEARING UNIT


Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
NIRO pillow block bearing unit with 2 elongated holes for mounting, re-greasable, NIRO insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring fastening on the shaft, two non-sealed protective caps made of NIRO.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior55 mm
Distanța de fixare de la centru la centru171 mm
Înălțimea arborelui63.5 mm
Lățimea totală a rulmentului32.5 mm
Diametrul exterior100 mm
Diametrul găurilor de fixare20 mm
Înălțime126 mm
Lungime219 mm
Focăsingle lip seal
Seriesesp200
Greutate4.03 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r25500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr34000 N
Lățime32.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere