Referințe
SNR:SESPA205COE
Rubix:d469162
Producator:SESPA.205.COE
EAN:3413529549894




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
Detalii produs : SESPA205COE SNR - SNR SESPA205COE BEARING UNIT
Stainless steel housing, stainless steel bearing insert with eccentric clamping ring, single-lip seal, food-grade grease
Pedestal bearing unit with 2 threaded holes for mounting from below, re-lubricatable, NIRO insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring attachment on the shaft, with two non-sealed protective caps made of NIRO.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 21.5 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10 mm |
| Înălțime | 71 mm |
| Lungime | 76 mm |
| Focă | single lip seal |
| Serie | sespa200 |
| Greutate | 0.7 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11000 N |
| Lățime | 21.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere