Carcasă lagăr cu flanșă SNR SUCFL205

Self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:SUCFL205
Rubix:104698
EAN:3413529501823
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Lățime34.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru99 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SUCFL205 SNR - SNR CARCASA SUCFL 205


cast stainless steel body, ball bearing with stainless steel insert and fixing screw, seal with sealing ring, food-safe grease

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)131x70x40 mm
Logistic Greutate584 g
Diametrul interior25 mm
Lățime34.1 mm
Distanța de fixare de la centru la centru99 mm
Seriesucfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r8000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr11000 N
Diametrul exterior52 mm
Greutate0.6 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere