Șurub de poziționare oscilant Kipp K0288.308X012
Self-aligning pads, adjustable, with O-ring, Form F, flattened ball with diamond grip
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Kipp:K0288.308X012
Rubix:d876454
EAN:4059245001279
Documente
Detalii produs : K0288.308X012 KIPP - TOGGLE LOCATOR KIPP K0288.308X012
SELF-ALIGNING PADS WITH O-RING M06X12,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Diametru | 8 mm |
| Diametrul bilei | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

