Rulment dintr-o singură bucată RHP MP30

Self-Lube Pillow Block Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

RHP:MP30
Rubix:d461292
Producator:MP30 R
EAN:00747023010950
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru136.5 mm
Înălțimea arborelui47.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MP30 RHP - RHP HOUSED BEARING UNIT MP30


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MP30 - RHP Cast Iron Pillow Block - 30mm Shaft Diameter

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1700 g
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru136.5 mm
Înălțimea arborelui47.6 mm
Lățimea totală a rulmentului42.9 mm
Diametrul exterior93 mm
Diametrul găurilor de fixare12 mm
Înălțime93 mm
Lungime166 mm
Seriemp
Greutate1.7 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Lățime44.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere