Referințe
Brady:828839
Rubix:d794460
Producator:828839
EAN:0754473277635

Documente
Detalii produs : 828839 BRADY - 828839 BRADY
Brady 828839 este un panou rigid din polipropilenă conceput pentru a semnaliza clar un pericol de suprafață fierbinte. Forma triunghiulară și logo-ul negru pe fond galben asigură identificarea imediată a pericolului în mediile industriale.
Caracteristici:
Panoul de avertizare privind suprafețele fierbinți 828839 facilitează identificarea zonelor de risc datorită formei sale triunghiulare și pictogramei ISO clar vizibile. Suportul rigid din polipropilenă contribuie la o bună rezistență mecanică și chimică, în timp ce finisajul lucios sporește lizibilitatea mesajului. Modelul standardizat al pictogramei W017 permite o integrare simplă în instalațiile internaționale. Materialul Brady B-7527 este un polipropilen rezistent la intemperii, la raze UV și la curățări frecvente. Poate fi instalat pe orice suport, fie prin înșurubare, fie prin lipire.
Specificații:
Dimensiuni: 100,00 mm (lățime) × 87,00 mm (înălțime).
Formă: triunghiulară.
Material: polipropilenă.
Grosime: 1,55 mm.
Temperatură de utilizare: de la -40 °C până la 120 °C.
Culoare: negru pe fond galben.
Cantitate: 1 bucată.
Referință Brady: 828839.
Număr de material Brady: B-7527.
Descrierea pictogramei: Pericol; Suprafață fierbinte.
Număr PIC: W017.
Fixare: nu este furnizată (fără orificii)
B Standarde:B
- ISO 7010: definește pictogramele și principiile grafice utilizate pentru semnalizarea de siguranță, pentru a asigura o înțelegere coerentă a mesajelor.
- REACH: absența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform reglementărilor europene.
Caracteristici:
Panoul de avertizare privind suprafețele fierbinți 828839 facilitează identificarea zonelor de risc datorită formei sale triunghiulare și pictogramei ISO clar vizibile. Suportul rigid din polipropilenă contribuie la o bună rezistență mecanică și chimică, în timp ce finisajul lucios sporește lizibilitatea mesajului. Modelul standardizat al pictogramei W017 permite o integrare simplă în instalațiile internaționale. Materialul Brady B-7527 este un polipropilen rezistent la intemperii, la raze UV și la curățări frecvente. Poate fi instalat pe orice suport, fie prin înșurubare, fie prin lipire.
Specificații:
Dimensiuni: 100,00 mm (lățime) × 87,00 mm (înălțime).
Formă: triunghiulară.
Material: polipropilenă.
Grosime: 1,55 mm.
Temperatură de utilizare: de la -40 °C până la 120 °C.
Culoare: negru pe fond galben.
Cantitate: 1 bucată.
Referință Brady: 828839.
Număr de material Brady: B-7527.
Descrierea pictogramei: Pericol; Suprafață fierbinte.
Număr PIC: W017.
Fixare: nu este furnizată (fără orificii)
B Standarde:B
- ISO 7010: definește pictogramele și principiile grafice utilizate pentru semnalizarea de siguranță, pentru a asigura o înțelegere coerentă a mesajelor.
- REACH: absența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) conform reglementărilor europene.
Puncte forte
- Sporește siguranța operațională în instalațiile industriale.
- Îmbunătățește vizibilitatea zonelor fierbinți datorită contrastului pronunțat.
- Rezistă la variațiile termice și permite utilizarea într-un interval larg de temperaturi.
- Facilitează integrarea într-un sistem de semnalizare existent datorită formatului său standardizat.
- Îmbunătățește vizibilitatea zonelor fierbinți datorită contrastului pronunțat.
- Rezistă la variațiile termice și permite utilizarea într-un interval larg de temperaturi.
- Facilitează integrarea într-un sistem de semnalizare existent datorită formatului său standardizat.
Aplicații
Acest panou se utilizează în medii în care este necesară prevenirea arsurilor și identificarea rapidă a pericolelor termice. Își găsește locul în instalațiile industriale, atelierele de întreținere, zonele de producție, precum și în orice sector care manipulează echipamente de încălzire.
Informații tehnice
atribute
| Model | iso 7010 - avvertenza superficie calda (w017) |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Lățime | 87 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere