Panou Brady 829723
Semnalizare ISO - Pericol: Substanțe corozive
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Brady:829723
Rubix:d794465
Producator:829723
EAN:0754473286576

Documente
Detalii produs : 829723 BRADY - 829723 BRADY
Panoul adeziv - Pericol Substanțe corozive semnalează clar un risc chimic datorită pictogramei sale standardizate. Acesta consolidează informația vizuală la fața locului și contribuie la o comunicare mai lizibilă în zonele sensibile.
Caracteristici:
Acest panou de siguranță ISO Brady preia pictograma W023 pentru a semnaliza prezența substanțelor corozive. Se prezintă sub forma unei pictograme negre pe fond galben, de formă triunghiulară. Este fabricat din poliester laminat, ceea ce îi conferă o durabilitate bună și un finisaj lucios. Adezivul acrilic permanent asigură o fixare durabilă pe suporturile compatibile: oțel inoxidabil, polipropilenă, ABS (neted sau texturat) și suprafețe vopsite cu pulbere.
Specificații:
• Dimensiuni: 100,00 mm (l) × 87,00 mm (H)
• Formă: triunghi
• Material: poliester laminat
• Adeziv: acrilic permanent
<
• Dimensiuni: 100,00 mm (l) × 87,00 mm (H)
• Formă: triunghi
• Material: poliester laminat
• Grosime: 0,099 mm
• Culoare: negru pe galben
• Adeziv: acrilic permanent
• Temperatura minimă de aplicare: 10 °C
• Temperatura de utilizare: până la 110 °C
• Temperatura minimă de utilizare: -40 °C
• Finisaj: lucios
Standarde:
• ISO 7010: acest panou respectă standardul ISO 7010 care armonizează simbolurile de siguranță pentru o înțelegere universală
• UNSPSC 55121606: această clasificare identifică categoria produsului în sistemele de aprovizionare
• REACH SVHC: produsul este declarat fără substanțe SVHC conform listei din 17 ianuarie 2023
Caracteristici:
Acest panou de siguranță ISO Brady preia pictograma W023 pentru a semnaliza prezența substanțelor corozive. Se prezintă sub forma unei pictograme negre pe fond galben, de formă triunghiulară. Este fabricat din poliester laminat, ceea ce îi conferă o durabilitate bună și un finisaj lucios. Adezivul acrilic permanent asigură o fixare durabilă pe suporturile compatibile: oțel inoxidabil, polipropilenă, ABS (neted sau texturat) și suprafețe vopsite cu pulbere.
Specificații:
• Dimensiuni: 100,00 mm (l) × 87,00 mm (H)
• Formă: triunghi
• Material: poliester laminat
• Adeziv: acrilic permanent
<
• Dimensiuni: 100,00 mm (l) × 87,00 mm (H)
• Formă: triunghi
• Material: poliester laminat
• Grosime: 0,099 mm
• Culoare: negru pe galben
• Adeziv: acrilic permanent
• Temperatura minimă de aplicare: 10 °C
• Temperatura de utilizare: până la 110 °C
• Temperatura minimă de utilizare: -40 °C
• Finisaj: lucios
Standarde:
• ISO 7010: acest panou respectă standardul ISO 7010 care armonizează simbolurile de siguranță pentru o înțelegere universală
• UNSPSC 55121606: această clasificare identifică categoria produsului în sistemele de aprovizionare
• REACH SVHC: produsul este declarat fără substanțe SVHC conform listei din 17 ianuarie 2023
Puncte forte
• Semnalizare clară a pericolului datorită contrastului vizual negru pe galben
• Montare facilitată de adezivul acrilic permanent
• Formă triunghiulară care ajută la identificarea rapidă a mesajului de pericol
• Utilizare posibilă într-un interval larg de temperaturi.
• Montare facilitată de adezivul acrilic permanent
• Formă triunghiulară care ajută la identificarea rapidă a mesajului de pericol
• Utilizare posibilă într-un interval larg de temperaturi.
Aplicații
Acest panou se utilizează în medii în care se manipulează substanțe chimice corozive, în zonele de depozitare, lângă rezervoare, pe echipamente fixe sau mobile și în cadrul instalațiilor tehnice. Își găsește locul în industria chimică, în producție, în întreținerea industrială și în tratarea apei, unde comunicarea pericolului și identificarea zonelor sensibile trebuie să rămână vizibile și coerente.
Informații tehnice
atribute
| Model | w023 - pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Lungime | 100 mm |
| Înălțime | 0.099 mm |
| Lățime | 87 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere