Panou Brady 814386

Semnalizare ISO - Săgeată de direcție 45°

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:814386
Rubix:d812154
Producator:814386
EAN:0754473321062
brand logo

rezumat tehnic

Modelflèche directionnelle 45°
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 814386 BRADY - BRADY 814386 SAFTY SIGN DIRECTN ARROW 45 DEG 90 DEG INCREM SAFE COND


Panoul de siguranță autoadeziv cu o săgeată direcțională la 45° de la Brady oferă un reper vizual clar pentru a ghida deplasările pe parcursul unei rute de evacuare. Acesta asigură identificarea rapidă a căilor de urmat în zonele care necesită o semnalizare fiabilă.

Caracteristici:
Acest autocolant prezintă un contrast alb pe fond verde, destinat marcării căilor de evacuare. Motivul preimprimat include o săgeată orientată spre colțul din dreapta sus. Materialul laminat din poliester asigură o rezistență îndelungată și o suprafață lucioasă. Adezivul acrilic permanent este conceput pentru o fixare durabilă pe suprafețe netede. Panoul este furnizat în format individual pentru operațiuni de marcare a zonelor de urgență sau de circulație.

Specificații:
• Grosime: 0,099 mm
• Material: poliester laminat
• Formă: pătrat
• Culoare: alb pe fond verde
• Finisaj: lucios
• Adeziv: acrilic permanent
• Temperatura minimă de aplicare: 10 °C
• Temperatura minimă de utilizare: -40 °C
• Temperatura maximă de utilizare: 110 °C
• Model: 1 panou / bucată

Standardele:
• Standardul ISO 7010 se aplică acestui panou și definește pictogramele de siguranță utilizate pentru armonizarea semnalizării
• Codul UNSPSC 55121606 identifică categoria de produs în cadrul unui sistem internațional de clasificare
• Statutul REACH SVHC precizează că piesa nu conține nicio substanță candidată inclusă în lista din 17 ianuarie 2023

Puncte forte

• Lizibilitate sporită datorită contrastului alb pe verde
• Aplicare ușoară datorită adezivului acrilic permanent
• Adaptare la variațiile termice datorită poliesterului laminat
• Orientare clară a evacuării datorită săgeții la 45°
• Integrare simplă în instalațiile industriale datorită formatului pătrat

Aplicații

Acest panou își găsește locul în numeroase zone tehnice, ateliere, clădiri industriale și infrastructuri logistice. Acesta însoțește semnalizarea traseelor de evacuare și marcarea căilor care conduc către punctele de adunare sau ieșirile de urgență. Industriii îl utilizează în spații de producție, zone de depozitare sau localuri tehnice, pentru a structura circulația internă și a asigura o semnalizare coerentă. Profesiile implicate în întreținere, prevenirea riscurilor, gestionarea infrastructurilor și amenajarea amplasamentelor pot integra acest panou pentru a facilita citirea rapidă a orientărilor impuse de planurile de securitate.

Informații tehnice


atribute
Modelflèche directionnelle 45°
Înălțime300 mm
Lățime300 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere