Panou Brady 814423
Semnalizare ISO - Săgeată de direcție 90°
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Brady:814423
Rubix:d812185
Producator:814423
EAN:0754473320881

Documente
Detalii produs : 814423 BRADY - BRADY 814423 SAFTY SIGN DIRECTION ARROW 90 DEG INCREM, SAFE COND
Panoul de siguranță ISO Brady – Săgeată direcțională la 90° asigură identificarea imediată a rutelor de evacuare. Materialul său rigid și marcajul contrastant susțin conformitatea vizuală a instalațiilor, integrându-se în același timp în semnalistica existentă.
Caracteristici:
Acest panou de siguranță ISO Brady utilizează pictograma A090 pentru a semnaliza ieșirile de urgență și căile de evacuare. Forma pătrată facilitează alinierea vizuală pe pereți sau suporturi. Prezintă o rezistență ridicată la variațiile de temperatură și la expunerea prelungită la radiațiile UV, datorită materialului Brady B-7527, conceput pentru a-și păstra integritatea chiar și în condiții dificile. Culoarea alb pe fond verde asigură o bună lizibilitate. Absența găurilor permite o montare flexibilă în funcție de suporturile alese.
Specificații:
• Material: polipropilenă (Brady B-7527, informație preluată din fișa tehnică)
• Descrierea pictogramei: săgeată direcțională la 90°, spre dreapta
• Tipul motivului: plin
• Temperatura de utilizare: până la 120 °C
• Temperatura minimă de utilizare: -40 °C
• Formă: pătrat
• Culoare: alb pe fond verde
• Dimensiuni: 400 mm x 400 mm
B Standarde:B
• ISO 7010: Designul pictogramei respectă standardul ISO 7010 privind uniformizarea simbolurilor de siguranță
• REACH SVHC: Produsul nu conține nicio substanță SVHC identificată în lista din 23 ianuarie 2024
Caracteristici:
Acest panou de siguranță ISO Brady utilizează pictograma A090 pentru a semnaliza ieșirile de urgență și căile de evacuare. Forma pătrată facilitează alinierea vizuală pe pereți sau suporturi. Prezintă o rezistență ridicată la variațiile de temperatură și la expunerea prelungită la radiațiile UV, datorită materialului Brady B-7527, conceput pentru a-și păstra integritatea chiar și în condiții dificile. Culoarea alb pe fond verde asigură o bună lizibilitate. Absența găurilor permite o montare flexibilă în funcție de suporturile alese.
Specificații:
• Material: polipropilenă (Brady B-7527, informație preluată din fișa tehnică)
• Descrierea pictogramei: săgeată direcțională la 90°, spre dreapta
• Tipul motivului: plin
• Temperatura de utilizare: până la 120 °C
• Temperatura minimă de utilizare: -40 °C
• Formă: pătrat
• Culoare: alb pe fond verde
• Dimensiuni: 400 mm x 400 mm
B Standarde:B
• ISO 7010: Designul pictogramei respectă standardul ISO 7010 privind uniformizarea simbolurilor de siguranță
• REACH SVHC: Produsul nu conține nicio substanță SVHC identificată în lista din 23 ianuarie 2024
Puncte forte
• Lizibilitate sporită datorită contrastului alb pe fond verde
• Orientare facilă în zonele de circulație datorită pictogramei cu săgeată de 90°
• Instalare adaptabilă datorită absenței găurilor și structurii rigide din polipropilenă
• Rezistență termică extinsă, permițând utilizarea în medii variate
• Coerență vizuală cu semnalizarea de evacuare și de prim ajutor
• Orientare facilă în zonele de circulație datorită pictogramei cu săgeată de 90°
• Instalare adaptabilă datorită absenței găurilor și structurii rigide din polipropilenă
• Rezistență termică extinsă, permițând utilizarea în medii variate
• Coerență vizuală cu semnalizarea de evacuare și de prim ajutor
Aplicații
Acest panou se utilizează în clădiri industriale, depozite logistice, ateliere tehnice și infrastructuri terțiare. Acesta intervine în identificarea ieșirilor de urgență și marcarea traseelor de evacuare. Responsabilii de întreținere, inginerii de metode și administratorii de site-uri îl utilizează pentru a structura semnalistica internă, în special în zonele în care direcția de evacuare trebuie să fie clară.
Informații tehnice
atribute
| Model | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Înălțime | 400 mm |
| Lățime | 400 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
