Panou Brady 820064

Semnalizare ISO - Vesta de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:820064
Rubix:d812095
Producator:820064
EAN:0754473205720
brand logo

rezumat tehnic

Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 820064 BRADY - BRADY 820064 ISO SAFETY SIGN WEAR HIGH VISIBILITY CLOTHING


Acest panou de siguranță ISO Brady semnalează obligația de a purta o vestă de siguranță cu vizibilitate ridicată într-o anumită zonă. Conceput pentru identificarea instalațiilor, acest panou rotund contribuie la vizibilitatea imediată a instrucțiunii privind purtarea echipamentelor de protecție individuală.

Caracteristici:
Panoul de siguranță ISO Brady este realizat pe un suport din polipropilenă rigidă cu suprafață ușor texturată, acoperit cu o peliculă transparentă lucioasă din poliester. Combinația acestor materiale îmbunătățește rezistența marcajului la zgârieturi, umiditate și numeroși solvenți (alcool, acetonă, toluen, white spirit etc.). Pictograma „vestă de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie” este imprimată în alb pe fond albastru, într-un format rotund de tip obligatoriu pentru o citire imediată. Datorită acestui element vizual standardizat, ansamblul se integrează ușor în sistemele de identificare a instalațiilor deja existente. Acest panou este destinat utilizării în interior sau în exterior, în medii supuse condițiilor climatice și chimice obișnuite, păstrându-și în același timp aspectul lizibil.

Specificații:
- Marcă: Brady®.
- Denumire: panou de siguranță ISO „Vesta de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie”.
- Număr pictogramă: M015.
- Referință Brady: 820064.
- Tip de panou: obligatoriu.
- Formă: rotundă.
- Culoare: alb pe albastru.
- Material suport: polipropilenă rigidă (material Brady B-7527).
- Laminare: poliester transparent lucios.
- Diametru: 200,00 mm.
- Grosime: 1,55 mm.
- Temperatura minimă de utilizare: -40 °C.
- Temperatura maximă de utilizare: 120 °C.

B Standarde:
- ISO 7010: standard privind pictogramele de siguranță, care definește forma, culorile și simbolul M015 al panoului pentru a armoniza semnalizarea la fața locului.
- Statut REACH SVHC: indicație că materialul Brady B-7527 nu conține substanțe extrem de îngrijorătoare incluse în listă.

Puncte forte

- Îmbunătățește lizibilitatea instrucțiunilor de purtare a vestei datorită pictogramei ISO rotunde, alb pe fond albastru, ușor de identificat.
- Reduce frecvența înlocuirii în zonele expuse la stropiri, umiditate și solvenți obișnuiți datorită suportului din polipropilenă laminat cu poliester.
- Contribuie la armonizarea semnalizării de siguranță în cadrul instalației datorită utilizării unui panou conform cu standardele.
- Se adaptează la numeroase amplasamente, atât în interior, cât și în exterior, datorită diametrului standard și lipsei găurilor de fixare obligatorii.

Aplicații

Panoul rotund 820064 se utilizează pentru identificarea instalațiilor în care purtarea unui vestă de siguranță cu vizibilitate ridicată este obligatorie, în completarea procedurilor interne de prevenire. Acesta se amplasează în apropierea acceselor, a căilor de circulație și a zonelor de intervenție, ca semnalizare fixă pe pereți, pereți despărțitori sau structuri rigide. În funcție de organizarea amplasamentului, acesta poate completa alte pictograme de tip obligatoriu pentru a structura semnalizarea de siguranță atât în interior, cât și în exterior și pentru a materializa în mod clar zonele vizate de purtarea echipamentului de protecție.

Informații tehnice


atribute
Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Înălțime1.55 mm
Lățime200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere