Panou Brady 820066

Semnalizare ISO - Vesta de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Brady:820066
Rubix:d812139
Producator:820066
EAN:0754473205744
brand logo

rezumat tehnic

Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 820066 BRADY - BRADY 820066 ISO SAFETY SIGN WEAR HIGH VISIBILITY CLOTHING


Modelul 820066 de la Brady indică obligația de a purta o vestă de siguranță cu vizibilitate ridicată în zonele de lucru sau de circulație. Destinat semnalizării fixe a instalațiilor, acesta asigură o identificare clară și durabilă a instrucțiunilor de protecție individuală.

Caracteristici:
Acest panou de siguranță ISO Brady este fabricat dintr-un polipropilen rigid laminat cu o peliculă de poliester lucioasă, garantând o bună rezistență mecanică și chimică. Suprafața sa netedă facilitează curățarea și păstrează strălucirea culorilor în timp. Pictograma „vestă de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie” este redată în alb pe fond albastru, conform formei rotunde impuse pentru panourile de obligație. Acest suport este adaptat pentru fixarea pe perete, perete despărțitor sau structură plană, atât în interior, cât și în exterior, pentru a spori vizibilitatea instrucțiunilor de siguranță la fața locului.

Specificații:
- Marcă: Brady®.
- Denumire: panou de siguranță ISO „Vesta de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie”.
- Număr pictogramă: M015.
- Referință Brady: 820066.
- Tip de panou: obligatoriu.
- Formă: rotundă.
- Culoare: alb pe albastru.
- Material suport: B-7527 (polipropilenă rigidă).
- Laminare: poliester transparent lucios.
- Diametru: 400,00 mm.
- Grosime: 1,55 mm.
- Temperatură de utilizare: de la -40 °C la 120 °C.
- Rezistent la raze UV.

Standardele:
- ISO 7010: standard internațional care specifică caracteristicile vizuale ale pictogramelor de siguranță pentru a asigura recunoașterea imediată a simbolului „vestă de siguranță cu vizibilitate ridicată obligatorie”.
- Statut REACH SVHC: confirmarea faptului că materialul Brady B-7527 nu conține nicio substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

Puncte forte

- Simplifică identificarea zonelor în care purtarea vestei este obligatorie datorită diametrului mare de 400 mm și culorii contrastante.
- Sporește siguranța personalului prin semnalizarea clară și standardizată a obligativității purtării vestei.
- Oferă o rezistență sporită la agenți chimici, umiditate și zgârieturi datorită combinației de polipropilenă și laminare cu poliester.

Aplicații

Conceput pentru a fi utilizat în zonele în care purtarea vestei de siguranță cu vizibilitate ridicată este obligatorie, în special în ateliere, depozite, parcări logistice sau șantiere. Se instalează atât în interior, cât și în exterior, pe orice suprafață rigidă compatibilă cu un suport din polipropilenă. Referința 820066 favorizează în mod special vizibilitatea de la distanță sau dintr-un vehicul.

Informații tehnice


atribute
Modelgilet de sécurité haute visibilité obligatoire
Înălțime400 mm
Lățime400 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere