Referințe
Bahco:S160
Rubix:d811364
EAN:7314150104031

Documente
Detalii produs : S160 BAHCO - BAHCO S160 SOCKET SET 1/4IN S-BMC
Setul de chei tubulare hexagonale metrice de 1/4" și clichet Bahco S160 este compus din chei tubulare de dimensiuni uzuale, un clichet, 2 prelungitoare, un mâner glisant și 2 cutii detașabile într-o trusă compactă.
Caracteristici:
Această trusă conține douăsprezece chei tubulare metrice hexagonale cu profil Dynamic-Drive™. Acest profil limitează uzura și deteriorarea elementului de fixare. Cheia cu clichet de 1/4'' are un buton de eliberare rapidă pentru a elibera cheia tubulară. Mecanismul său cu 60 de dinți oferă un unghi de acțiune de 6°, util atunci când spațiul de manevră este redus. Mânerul glisant în formă de T de 100 mm asigură un control bun al cuplului. Cele două prelungitoare, dintre care unul flexibil de 150 mm, îmbunătățesc accesul. Cele două cutii din plastic cu trei compartimente detașabile și capac servesc la sortarea pieselor mici. Componentele au o finisare mată și sunt fabricate din oțel aliat de înaltă performanță.
Specificații:
• Conținut chei tubulare: 12 chei tubulare hexagonale de 1/4'' în dimensiuni metrice de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 mm
• Cheie cu clichet: 1/4'' cu buton de eliberare rapidă.
• Mecanism clichet: 60 de dinți / unghi de acțiune 6°
• Mâner glisant în formă de T: 1/4'', lungime 100 mm
• Prelungitor drept: 1/4'', lungime 75 mm
• Prelungitor flexibil: 1/4'', lungime 150 mm
• 2 cutii de depozitare din plastic cu 3 compartimente detașabile și capac
• Profilul capului: Dynamic-Drive™ (reducerea uzurii elementului de fixare)
• Finisajul pieselor: mat
• Materialul pieselor: oțel aliat de înaltă performanță
• Cutie principală: polietilenă de înaltă densitate (PEHD)
• Dimensiunile cutiei: 280 × 160 × 70 mm
• Greutatea totală a trusei: 1060 g
B Standarde:B
• ISO 1174: standardizează capetele de antrenare pentru chei tubulare și accesorii (dimensiunile capetelor de 1/4", 3/8", 1/2" etc., formele de cuplare și dispozitivele de fixare) pentru a asigura interschimbabilitatea între chei cu clichet, prelungitoare și chei tubulare.
• DIN 3120: standard german privind capetele de antrenare ale sculelor manuale; definește dimensiunile de cuplare ale capetelor (inclusiv 1/4") și sistemul de blocare (orificiu/canelură/bilă) pentru compatibilitatea dintre chei tubulare și clichetele.
Caracteristici:
Această trusă conține douăsprezece chei tubulare metrice hexagonale cu profil Dynamic-Drive™. Acest profil limitează uzura și deteriorarea elementului de fixare. Cheia cu clichet de 1/4'' are un buton de eliberare rapidă pentru a elibera cheia tubulară. Mecanismul său cu 60 de dinți oferă un unghi de acțiune de 6°, util atunci când spațiul de manevră este redus. Mânerul glisant în formă de T de 100 mm asigură un control bun al cuplului. Cele două prelungitoare, dintre care unul flexibil de 150 mm, îmbunătățesc accesul. Cele două cutii din plastic cu trei compartimente detașabile și capac servesc la sortarea pieselor mici. Componentele au o finisare mată și sunt fabricate din oțel aliat de înaltă performanță.
Specificații:
• Conținut chei tubulare: 12 chei tubulare hexagonale de 1/4'' în dimensiuni metrice de 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 mm
• Cheie cu clichet: 1/4'' cu buton de eliberare rapidă.
• Mecanism clichet: 60 de dinți / unghi de acțiune 6°
• Mâner glisant în formă de T: 1/4'', lungime 100 mm
• Prelungitor drept: 1/4'', lungime 75 mm
• Prelungitor flexibil: 1/4'', lungime 150 mm
• 2 cutii de depozitare din plastic cu 3 compartimente detașabile și capac
• Profilul capului: Dynamic-Drive™ (reducerea uzurii elementului de fixare)
• Finisajul pieselor: mat
• Materialul pieselor: oțel aliat de înaltă performanță
• Cutie principală: polietilenă de înaltă densitate (PEHD)
• Dimensiunile cutiei: 280 × 160 × 70 mm
• Greutatea totală a trusei: 1060 g
B Standarde:B
• ISO 1174: standardizează capetele de antrenare pentru chei tubulare și accesorii (dimensiunile capetelor de 1/4", 3/8", 1/2" etc., formele de cuplare și dispozitivele de fixare) pentru a asigura interschimbabilitatea între chei cu clichet, prelungitoare și chei tubulare.
• DIN 3120: standard german privind capetele de antrenare ale sculelor manuale; definește dimensiunile de cuplare ale capetelor (inclusiv 1/4") și sistemul de blocare (orificiu/canelură/bilă) pentru compatibilitatea dintre chei tubulare și clichetele.
Walter Titex
Puncte forte
• Schimbare rapidă a capetelor de cheie datorită butonului de eliberare a clichetului de 1/4''
• Lucru posibil în spații înguste cu mecanismul cu 60 de dinți și unghiul de acțiune de 6°
• Reducerea uzurii elementului de fixare cu capetele de cheie cu profil Dynamic-Drive™
• Rază de acțiune și acces îmbunătățite datorită prelungitorului flexibil de 150 mm și prelungitorului de 75 mm
• Control precis al cuplului cu mânerul glisant în formă de T de 100 mm
• Organizare simplă cu 2 cutii din plastic cu compartimente detașabile și capac
• Lucru posibil în spații înguste cu mecanismul cu 60 de dinți și unghiul de acțiune de 6°
• Reducerea uzurii elementului de fixare cu capetele de cheie cu profil Dynamic-Drive™
• Rază de acțiune și acces îmbunătățite datorită prelungitorului flexibil de 150 mm și prelungitorului de 75 mm
• Control precis al cuplului cu mânerul glisant în formă de T de 100 mm
• Organizare simplă cu 2 cutii din plastic cu compartimente detașabile și capac
Aplicații
Acest produs este potrivit pentru operațiuni de strângere și slăbire pe elemente de fixare metrice cu cap hexagonal de 1/4''. Se utilizează în întreținerea echipamentelor, în montarea ansamblurilor și în timpul intervențiilor la fața locului. Mecanismul cu 60 de dinți și unghiul de acțiune de 6° sunt utile atunci când amplitudinea este limitată.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1030 g |
|---|---|
| Numărul de elemente | 18 |
| Finisare | mat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere