Referințe
Gedore:1500 CT1-VDE 142
Rubix:d817147
Producator:2309033
EAN:4010886895412

Detalii produs : 1500 CT1-VDE 142 GEDORE - GEDORE FOAM MODULE 1500-CT1-VDE-142
Modulul de clești VDE Gedore este o soluție completă și fiabilă pentru profesioniștii care lucrează în medii electrice. Conceput pentru a asigura siguranța, performanța și organizarea, acesta reunește patru unelte esențiale într-un modul din spumă bicoloră care permite verificarea vizuală imediată a uneltelor lipsă.
Caracteristici:
Spuma bicoloră a acestui modul echipat permite verificarea instantanee a eventualelor unelte lipsă, evitând astfel orice uitare la fața locului. Suprafața antiderapantă și contururile precise mențin fiecare clește bine fixat, facilitând în același timp scoaterea acestora datorită adânciturilor ergonomice. Rezistent la uleiuri și grăsimi, modulul se curăță ușor cu apă și săpun, garantând o igienă perfectă chiar și după o utilizare intensivă. Cleștele incluse, toate rezultate din know-how-ul Gedore, oferă robustețe, precizie și confort la lucru, chiar și în cazul unei utilizări prelungite. Setul include o clește universală cu reglare fină pentru piulițe și țevi, o clește universală VDE de 180 mm pentru lucrări intensive, o clește cu vârfuri plate VDE de 160 mm pentru prindere și îndoire cu precizie, precum și o clește de tăiat diagonală VDE de 160 mm pentru tăieturi curate chiar și în spații înguste.
Specificații:
- Referință Gedore: 1500 CT1-VDE 142.
- Dimensiuni modul: 157,5 mm (lățime) x 310 mm (adâncime) x 35 mm (înălțime).
- Gama: Check-Tool.
- Strat inferior albastru, strat superior negru.
- Conținut: 4 piese.
- Clește universal multifuncțional de 10", reglabil în 15 poziții, deschidere 38 mm (fără VDE).
- Clește universal VDE de 180 mm cu mânere izolate.
- Clește cu vârfuri plate VDE de 160 mm.
- Clește tăietor diagonal VDE de 160 mm cu cap subțire.
- Oțel special crom-vanadiu Gedore, forjat, călit în ulei și revenit.
- Muchii de tăiere și dinți căliți prin inducție: duritate de la 61 la 65 HRC, în funcție de model.
- Mâner izolat VDE până la 1000 V (cu excepția cheii universale)
- Modul compatibil cu sistemul de depozitare 1/3 Check-Tool-Module
Standardele:
- Clește universal multiplă conform DIN ISO 8976 (forma C).
- Clești VDE testați individual și conformi cu EN 60900 pentru o izolație de până la 1000 V.
Caracteristici:
Spuma bicoloră a acestui modul echipat permite verificarea instantanee a eventualelor unelte lipsă, evitând astfel orice uitare la fața locului. Suprafața antiderapantă și contururile precise mențin fiecare clește bine fixat, facilitând în același timp scoaterea acestora datorită adânciturilor ergonomice. Rezistent la uleiuri și grăsimi, modulul se curăță ușor cu apă și săpun, garantând o igienă perfectă chiar și după o utilizare intensivă. Cleștele incluse, toate rezultate din know-how-ul Gedore, oferă robustețe, precizie și confort la lucru, chiar și în cazul unei utilizări prelungite. Setul include o clește universală cu reglare fină pentru piulițe și țevi, o clește universală VDE de 180 mm pentru lucrări intensive, o clește cu vârfuri plate VDE de 160 mm pentru prindere și îndoire cu precizie, precum și o clește de tăiat diagonală VDE de 160 mm pentru tăieturi curate chiar și în spații înguste.
Specificații:
- Referință Gedore: 1500 CT1-VDE 142.
- Dimensiuni modul: 157,5 mm (lățime) x 310 mm (adâncime) x 35 mm (înălțime).
- Gama: Check-Tool.
- Strat inferior albastru, strat superior negru.
- Conținut: 4 piese.
- Clește universal multifuncțional de 10", reglabil în 15 poziții, deschidere 38 mm (fără VDE).
- Clește universal VDE de 180 mm cu mânere izolate.
- Clește cu vârfuri plate VDE de 160 mm.
- Clește tăietor diagonal VDE de 160 mm cu cap subțire.
- Oțel special crom-vanadiu Gedore, forjat, călit în ulei și revenit.
- Muchii de tăiere și dinți căliți prin inducție: duritate de la 61 la 65 HRC, în funcție de model.
- Mâner izolat VDE până la 1000 V (cu excepția cheii universale)
- Modul compatibil cu sistemul de depozitare 1/3 Check-Tool-Module
Standardele:
- Clește universal multiplă conform DIN ISO 8976 (forma C).
- Clești VDE testați individual și conformi cu EN 60900 pentru o izolație de până la 1000 V.
Walter Titex
Puncte forte
- Organizare optimizată datorită modulului din spumă bicolor, care facilitează inventarierea și previne pierderile.
- Siguranță sporită cu trei clești izolați VDE testați individual până la 1000 V.
- Robustețe și durabilitate asigurate de oțelul special Gedore forjat și călit.
- Confort îmbunătățit la lucru datorită mânerelor ergonomice și efectului de pârghie puternic.
- Adaptabilitate la medii solicitante datorită rezistenței la uleiuri și grăsimi și curățării ușoare.
- Siguranță sporită cu trei clești izolați VDE testați individual până la 1000 V.
- Robustețe și durabilitate asigurate de oțelul special Gedore forjat și călit.
- Confort îmbunătățit la lucru datorită mânerelor ergonomice și efectului de pârghie puternic.
- Adaptabilitate la medii solicitante datorită rezistenței la uleiuri și grăsimi și curățării ușoare.
Aplicații
Modulul 1500 CT1-VDE 142 este ideal pentru profesioniștii din domeniul electricității, al întreținerii industriale și al serviciilor tehnice. Cleștii izolați garantează o lucrare în siguranță la instalațiile electrice de până la 1000 V. Cleștele universal multifuncțional, neizolat, este adaptat intervențiilor mecanice la piulițe și țevi. Setul este potrivit în special pentru mediile sensibile în care este crucial să nu se lase niciun instrument în urmă, cum ar fi în aeronautică, energie sau atelierele de producție.
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 4 |
|---|---|
| Lățime | 158 mm |
| Adâncime | 310 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere