Accesorii pentru rulmenți - Instrument de asamblare și demontare SKF TMFT 36

Set de scule TMFT

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:TMFT 36
Rubix:8712
EAN:7316572335659
brand logo

Detalii produs : TMFT 36 SKF - SKF TRUSA MONTAJ RULMENTI - TMFT 36


Setul de scule pentru montarea rulmenților TMFT 36 de la SKF este conceput pentru a facilita instalarea rapidă, precisă și sigură a rulmenților. Acesta prelungește durata de viață a componentelor, contribuind la prevenirea defectelor premature cauzate de eforturi de montare necorespunzătoare.

Caracteristici:
TMFT 36 oferă o soluție completă și ergonomică pentru montarea la rece a rulmenților. Acesta permite aplicarea forțelor de montare exclusiv pe inelul care prezintă cea mai strânsă ajustare, reducând astfel riscul de deteriorare a căilor de rulare și a elementelor de rulare. Datorită sistemului său de inele și manșoane de lovire combinate și calibrate, asigură o distribuție uniformă a eforturilor de montare. Ciocanul său anti-ricochet din nailon previne deteriorarea componentelor sensibile, în timp ce trusa de transport, ușoară și bine organizată, simplifică intervențiile la fața locului. Acest kit nu se limitează la rulmenți: este adaptat și pentru montarea elementelor precum distanțierele, garniturile sau roțile de transmisie.

Specificații:
- Diametrul alezajului rulmenților acceptați: 10–55 mm.
- Diametrul exterior al rulmenților: 26–120 mm.
- Număr de inele de lovire: 36.
- Număr de manșoane de lovire: 3 (A, B, C).
- Lungimea maximă a arborelui: manșonul A și B = 220 mm, manșonul C = 225 mm.
- Ciocan anti-ricochet inclus (referință TMFT 36-H), greutate: 0,9 kg.
- Dimensiunile trusei: 530 × 110 × 360 mm.
- Greutatea totală a kitului (inclusiv trusa): 4,4 kg.
- Material cu rezistență ridicată la șoc pentru manșoane și inele.
- Marcaj clar al inelelor pentru o selecție rapidă și intuitivă.

Informații despre marcă:
SKF este un actor industrial de prim rang la nivel mondial, fondat în 1907 în Suedia. Specializată în rulmenți, soluții de lubrifiere, mecatronică și servicii de inginerie, marca este sinonimă cu fiabilitatea și inovația. Cu mii de angajați în întreaga lume, SKF investește continuu în cercetare și dezvoltare pentru a concepe soluții performante și durabile. Misiunea sa este de a contribui la fiabilitatea și durabilitatea mașinilor industriale prin produse de înaltă calitate și servicii specializate.

Puncte forte

- Reducere semnificativă a riscului de deteriorare a rulmenților în timpul montării.
- Instalare rapidă și precisă, chiar și în spații înguste.
- Unelte perfect adaptate pentru peste 400 de modele de rulmenți SKF.
- Materiale robuste care garantează o durată lungă de viață a uneltelor.
- Ciocan anti-ricochet pentru a evita orice șoc dăunător componentelor.
- Ergonomie atentă pentru un confort optim de utilizare.
- Identificare rapidă a inelelor datorită marcajului clar.
- Ușurință de transport și organizare datorită trusei furnizate
- Versatilitate de utilizare dincolo de rulmenți.

Aplicații

Această trusă de scule este destinată profesioniștilor din domeniul întreținerii, producției industriale și serviciilor tehnice. Este deosebit de potrivită pentru montarea rulmenților pe arbori, în lagăre sau în montări oarbe. Se regăsește frecvent în sectoare precum producția, manipularea, mașinile-unelte, industria agroalimentară, industria auto sau industria hârtiei. Setul este util și pentru montarea altor componente mecanice, cum ar fi distanțierele, garniturile sau roțile de transmisie, în condiții de atelier sau de intervenție la fața locului.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4400 g
Modeltmft 36
530 mm
  • Disponibil