SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 433 20X1,5
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:433 20X1,5
Rubix:d1192654
Producator:004330224
EAN:8014230171388

Detalii produs : 433 20X1,5 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 433 20X1,5
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 246 g |
| Numărul de elemente | 2 |
| Lungime totală | 80 mm |
| Diametrul forajului | 14.5 mm |
| Diametrul filetării | 20 mm |
| Adâncimea firului | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere