SET de tăietori de fire manuale standard Beta Tools 430 4
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:430 4
Rubix:d1185492
Producator:004300004
EAN:8014230086941

Detalii produs : 430 4 BETA - SET OF STANDARD MANUAL THREAD-CUTTERS BETA TOOLS 430 4
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Puncte forte
Set of 3 hand taps, coarse pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 18,5 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Lungime totală | 45 mm |
| Diametrul forajului | 3 mm |
| Diametrul filetării | 4 mm |
| Adâncimea firului | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere