Set de freze monobloc Beta Tools 425/SPV
Set of 3 stepped cutters, with helical cutting edges
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:425/SPV
Rubix:d1190573
Producator:004250035
EAN:8014230097497


rezumat tehnic
| Numărul de elemente | 3 |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
Detalii produs : 425/SPV BETA - SET OF MONOBLOC MILLING CUTTERS BETA TOOLS 425/SPV
Set of 3 stepped cutters, with helical cutting edges
Puncte forte
Set of 3 stepped cutters, with helical cutting edges
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 169x137x53 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 340 g |
| Numărul de elemente | 3 |
| Tipul cozii | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere