Menghină - Accesoriu/Piese de schimb Gedore E-411 R-125
Set pipe clamping jaws E-411 R
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:E-411 R-125
Rubix:d814632
Producator:5704270
EAN:4010886570425
Detalii produs : E-411 R-125 GEDORE - E-411 R-125 GEDORE
Pipe-clamping jaws 125 mm Jaws induction hardened
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 794 g |
|---|---|
| Lățimea fălcilor | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

