Cuplaj metalic cu burduf KTR TOOLFLEX 20 S 2.5-16F7/2.5-20F7
Set screw
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
KTR:TOOLFLEX 20 S 2.5-16F7/2.5-20F7
Rubix:d399425
Producator:580200101603

Documente
Detalii produs : 580200101603 KTR - 580200101603 KTR
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Cuplul nominal | 15 N.m |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
