Referințe
Format:11830130, 9111830130
Rubix:d805008
Producator:4317784533683
EAN:4317784533683


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 30 mm |
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
Detalii produs : 9111830130 FORMAT - 9111830130 FORMAT
Full solid carbide jobber drill, short version, DIN 6539
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 30 mm |
| Lungimea tăieturii | 8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere