Referințe
Format:11830600, 9111830600
Rubix:d787604
Producator:9111830600
EAN:4317784534741


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 28 mm |
Detalii produs : 11830600 FORMAT - 11830600 FORMAT
Full solid carbide jobber drill, short version, DIN 6539
Design: Right cutting, with precision ground point. Normal angle of rake, core thickness and core gradient. Application: Sturdy jobber drill, ideal for machines/revolver benches.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 28 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere