Referințe
Bosch Rexroth:R105501600
Rubix:d753708
Producator:R105501600



Detalii produs : R105501600 REXROTH - R105501600 REXROTH
Shaft bracket WBG-16
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 112 g |
|---|---|
| Diametrul arborelui | 16 mm |
| Serie | wbg |
| Înălțime | 25 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Grosime | 26 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
