Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411072
Shaft seal B1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411072
Rubix:d465222
Producator:40411072

Documente
Detalii produs : 40411072 SIMRIT - 40411072 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
