Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411484
Shaft seal B1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411484
Rubix:d466651
Producator:B1 U1 9 X 19 X 0 X 5 X 0 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40411484 SIMRIT - 40411484 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 19 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
