Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412407
Shaft seal B1
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40412407
Rubix:d478439
Producator:B1FUD2SL2 35 X 50 X 0 X 10 X 7 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 40412407 SIMRIT - 40412407 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere