Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 25369
Shaft seal B2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:25369
Rubix:d479581
Producator:25369

Documente
Detalii produs : 25369 SIMRIT - SIMRIT 25369 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 310 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 350 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
