Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411974

Shaft seal B2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40411974
Rubix:d477247
Producator:40411974
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior185 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime15 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40411974 SIMRIT - SIMRIT 40411974 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior185 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime15 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere