Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411354
Shaft seal BA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40411354
Rubix:d479891
Producator:40411354

Documente
Detalii produs : 40411354 SIMRIT - 40411354 SIMRIT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 52 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
