Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411471

Shaft seal BA

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Freudenberg Sealing Technologies:40411471
Rubix:d479121
Producator:BA 63 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior63 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 40411471 SIMRIT - 40411471 SIMRIT


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior63 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime10 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încorporată cu arc
  • Disponibil – Data livrării la cerere